173439-VENTOSA VAS-5-M5-NBR

Ventosa VAS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VAS-5-M5-NBR
Rubix:160000000586890
Produttore:173439
EAN:4052568037444
173439-VENTOSA VAS-5-M5-NBR

Riepilogo info tecniche

Materialenbr
Diametro5 mm
Formarotondo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 173439-VENTOSA VAS-5-M5-NBR


Ventosa VAS-5-M5-NBR In NBR, piatta, filetto maschio con anello di tenuta, esagono Diametro nominale=1,5 mm, Diametro ventosa=5 mm, Diametro efficace di aspirazione=4 mm, Posizione di collegamento=In alto, Forma della ventosa=Rotonda, piatta

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x9x7 mm
Peso1,31 g
Materialenbr
Diametro5 mm
Formarotondo
Tipologiavas
Paese d'origineTW
Codice doganale84879090
10,83 IVA esclusa
/ Unità
13,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione