Riferimenti
Piab:3250037
Rubix:170000000514538
Produttore:3250037



Riepilogo info tecniche
| Materiale | cloroprene |
|---|---|
| Diametro | 15 mm |
| Forma | soffietto |
Documenti
Dettagli del prodotto : VENTOSA B15-2.10.01AC 3250037
Le ventose a soffietto in cloroprene di Piab sono progettate per una movimentazione versatile e durevole in una vasta gamma di applicazioni industriali. Realizzate in gomma cloroprenica di alta qualità, queste ventose offrono eccellente resistenza agli oli, agli agenti atmosferici e all'abrasione. Il design flessibile a soffietto si adatta a superfici curve e irregolari, compensando le differenze di altezza e garantendo una presa sicura. Ideali per il settore automobilistico, il packaging e la produzione generale, forniscono prestazioni costanti e durature in ambienti impegnativi.
VENTOSA Serie:B Diametro:15 mm Forma:A SOFFIETTO Attacco:M5 MASCHIO Materiale:CLOROPRENE
Punti di forza
Realizzate in gomma cloroprenica di alta qualità, Eccellente resistenza a oli, abrasione e agenti atmosferici, Design flessibile a soffietto che si adatta a superfici curve e irregolari, Manipolazione senza segni, Durevoli per un uso prolungato in ambienti impegnativi, Ideali per automotive, packaging e produzione generale
Applicazioni
Parti in plastica stampate a iniezione, lamiera asciutta
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | cloroprene |
|---|---|
| Diametro | 15 mm |
| Forma | soffietto |
| Tipologia | ventosa |
| Codice doganale | 84879090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione