S.BX52P3060.G14M.50 0106045

Ventosa

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Piab:0106045
Rubix:170000000512558
Produttore:0106045
S.BX52P3060.G14M.50 0106045
Riepilogo info tecniche
Materialepoliuretano (pu)
Diametro52 mm
Formasoffietto
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : S.BX52P3060.G14M.50 0106045


Calotta BX10P Poliuretano 30/60

Punti di forza

Adatte per la regolazione del livello e per superfici irregolari e porose come cartone, ecc. Nella ventosa bicolore i soffietti e il labbro di tenuta hanno durezze diverse, il che rende la ventosa robusta e stabile e, allo stesso tempo, morbida e flessibile. Le ventose DURAFLEX® sono realizzate in un materiale appositamente sviluppato che combina l'elasticità della gomma e la resistenza all'usura del poliuretano. Il materiale DURAFLEX® non lascia segni.

Applicazioni

Rimozione di parti in plastica; Montaggio di componenti di rivestimento esterni e interni; Scatole e contenitori; Alimentazione con slip sheet; Erezione di casse/scatole, apertura e chiusura di casse/scatole; Alimentazione rotativa di cartoni; Formatura di vassoi, scarico e carico dei vassoi; Prelievo e posizionamento robotizzato e imballaggio; Alimentazione e smistamento di schede/coperchi; Rimozione di parti in plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Materialepoliuretano (pu)
Diametro52 mm
Formasoffietto
Tipologiaventosa
Mostra UNSPSC / ECL@SS
38,85 IVA esclusa
/ Unità
47,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione