Riferimenti
Piab:0110084
Rubix:170000000512843
Produttore:0110084



Riepilogo info tecniche
| Materiale | poliuretano |
|---|---|
| Diametro | 30,8 mm |
| Forma | rotondo |
Documenti
Dettagli del prodotto : VENTOSA OF10X30P.4D.13UA CPL. 0110084
Questo programma di ventose ovali ha caratteristiche particolarmente adatte alla manipolazione di materiali in lamiera.
Punti di forza
Adatte a superfici piane e ruvide
Discreta stabilità e scarso movimento intrinseco
Consigliate quando la forza di sollevamento è parallela alla superficie dell'oggetto
Le tacchette impediscono la deformazione di oggetti sottili e sensibili e offrono un attrito supplementare quando la forza di sollevamento è parallela alla superficie dell'oggetto
Le ventose DURAFLEX® sono realizzate in un materiale appositamente sviluppato che presenta l'elasticità della gomma e la resistenza all'usura del poliuretano. Il materiale non lascia segni sugli oggetti maneggiati.
Discreta stabilità e scarso movimento intrinseco
Consigliate quando la forza di sollevamento è parallela alla superficie dell'oggetto
Le tacchette impediscono la deformazione di oggetti sottili e sensibili e offrono un attrito supplementare quando la forza di sollevamento è parallela alla superficie dell'oggetto
Le ventose DURAFLEX® sono realizzate in un materiale appositamente sviluppato che presenta l'elasticità della gomma e la resistenza all'usura del poliuretano. Il materiale non lascia segni sugli oggetti maneggiati.
Applicazioni
Exterior and interior trim components assembly
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | poliuretano |
|---|---|
| Diametro | 30,8 mm |
| Forma | rotondo |
| Tipologia | ventosa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione