Riferimenti
Piab:0101104
Rubix:170000000511857
Produttore:0101104



Documenti
Dettagli del prodotto : CALOTTA B30-2.20 0101104
La ventosa a soffietto in silicone Piab’s è progettata per offrire flessibilità e adattabilità superiori nelle operazioni di movimentazione materiali più impegnative. La morbida costruzione in silicone garantisce una presa delicata. Il design a soffietto permette un’eccellente compensazione delle differenze di altezza e la gestione efficace di oggetti irregolari. Robusta e resistente agli agenti chimici, la ventosa a soffietto in silicone assicura prestazioni affidabili, sicure ed efficienti in ambienti di automazione esigenti.
PIAB CODICE 0101104
Punti di forza
Realizzato in silicone di alta qualità per una movimentazione sicura ed efficiente
Eccellente flessibilità per adattarsi a superfici irregolari
Resistente agli agenti chimici e alle alte temperature
Il design a soffietto compensa le variazioni di altezza
Adatto per plastica, lamiera e applicazioni di imballaggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | silicone |
|---|---|
| Diametro | 30 mm |
| Forma | soffietto |
| Tipologia | varie |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 200 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore