CALOTTA B15XP POLIURETANO 30/60 0204992

Ventose a soffietto B-XP

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Piab:0204992
Rubix:170000000513891
Produttore:0204992
CALOTTA B15XP POLIURETANO 30/60 0204992
Riepilogo info tecniche
Materialepoliuretano (pu)
Diametro15 mm
Formasoffietto
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : CALOTTA B15XP POLIURETANO 30/60 0204992


Adatte per superfici irregolari e porose come il cartone, ecc. Le ventose DURAFLEX® sono realizzate in un materiale appositamente sviluppato che unisce l'elasticità della gomma e la resistenza all'usura del poliuretano. Il materiale DURAFLEX® non lascia segni.

Punti di forza

Adatte per regolazioni di livello limitate con buona stabilità. Eccellente capacità di presa su oggetti ondulati e porosi o con perdita di superficie come cartone, parti in plastica strutturate e materiali compositi (superficie grezza). Nella ventosa bicolore il soffietto e il labbro di tenuta hanno durezza differente, il che rende la ventosa robusta e stabile per accelerazioni e velocità e, allo stesso tempo, morbida e flessibile. Le ventose DURAFLEX® sono realizzate in un materiale appositamente sviluppato che combina l'elasticità della gomma e la resistenza all'usura del poliuretano. Il materiale DURAFLEX® non lascia segni.

Applicazioni

Rimozione di particolari in plastica;Montaggio di componenti di rivestimento esterni e interni;Scatole e contenitori;Alimentazione slip sheet;Montaggio casse/cartoni, apertura e chiusura casse/cartoni;Alimentazione rotativa di cartoni;Formazione vassoi, scarico e carico vassoi;Pick and place robotizzato e imballaggio;Alimentazione e smistamento cartoncini/coperchi;Rimozione di particolari in plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Materialepoliuretano (pu)
Diametro15 mm
Formasoffietto
Tipologiaventosa
Codice doganale84879090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
10,36 IVA esclusa
/ Unità
12,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione