Riferimenti
Festo:VASB-15-1/8-NBR
Rubix:160000000580201
Produttore:35411
EAN:4052568023249

Documenti
Dettagli del prodotto : 35411-VENTOSA VASB-15-1/8-NBR
Ventosa VASB-15-1/8-NBR Con anello di tenuta OL. Diametro nominale=3 mm, Diametro ventosa=15 mm, Diametro efficace di aspirazione=12 mm, Posizione di collegamento=In alto, Forma della ventosa=Rotonda, soffietto 1,5
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 31x22x17 mm |
|---|---|
| Peso | 11,42 g |
| Materiale | nbr |
| Diametro | 15 mm |
| Forma | rotondo |
| Tipologia | vasb |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84879090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione