Riferimenti
Piab:0103299
Rubix:170000000512465
Produttore:0103299



Riepilogo info tecniche
| Materiale | poliuretano (pu) |
|---|---|
| Diametro | 100 mm |
| Forma | piatto |
Documenti
Dettagli del prodotto : CALOTTA FC100P.4E 0103299
Le coppe di aspirazione DURAFLEX® sono state sviluppate per soddisfare le rigorose esigenze dell'industria automobilistica. Un'applicazione tipica è l'alimentazione di lamiera in uno stampo da pressa. La forma leggermente convessa e le alette interne garantiscono una buona presa e il bordo rinforzato ne aumenta considerevolmente la durata. Disponibile anche in versione ovale per oggetti allungati.
CALOTTA PIAB FC100P.4E
Punti di forza
Adatte per sollevare oggetti piccoli e parti strette, nonché superfici leggermente bombate, piane e oleose, ad esempio quelle riscontrate nella movimentazione di lamiere d'acciaio nei processi di pressatura. Grazie all'elevato coefficiente d'attrito del materiale in gomma, le coppe di aspirazione possono resistere a forze elevate durante rapide accelerazioni in direzione orizzontale, anche su superfici oleose. Le coppe di aspirazione sono dotate di alette che impediscono che oggetti sottili vengano deformati. Le coppe di aspirazione DURAFLEX® sono realizzate in un materiale appositamente sviluppato che combina l'elasticità della gomma e la resistenza all'usura del poliuretano. Il materiale non lascia alcuna traccia sugli oggetti manipolati.
Applicazioni
Assemblaggio di componenti di rivestimento esterno e interno
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | poliuretano (pu) |
|---|---|
| Diametro | 100 mm |
| Forma | piatto |
| Tipologia | fc100p pu60 |
| Temperatura minima | 10 °C |
| Temperatura massima | 50 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione