Riferimenti
Piab:0109312
Rubix:170000000512797
Produttore:0109312



Riepilogo info tecniche
| Materiale | poliuretano |
|---|---|
| Diametro | 25 mm |
| Forma | rotondo |
Documenti
Dettagli del prodotto : CALOTTA BX25P.4K.F 0109312
Calotta BX10P Poliuretano 30/60
Punti di forza
Adatte per la regolazione del livello e per superfici irregolari e porose come cartone, ecc. Nella ventosa bicolore i soffietti e il labbro di tenuta hanno durezze diverse, il che rende la ventosa robusta e stabile e, allo stesso tempo, morbida e flessibile. Le ventose DURAFLEX® sono realizzate in un materiale appositamente sviluppato che combina l'elasticità della gomma e la resistenza all'usura del poliuretano. Il materiale DURAFLEX® non lascia segni.
Applicazioni
Rimozione di parti in plastica; Montaggio di componenti di rivestimento esterni e interni; Scatole e contenitori; Alimentazione con slip sheet; Erezione di casse/scatole, apertura e chiusura di casse/scatole; Alimentazione rotativa di cartoni; Formatura di vassoi, scarico e carico dei vassoi; Prelievo e posizionamento robotizzato e imballaggio; Alimentazione e smistamento di schede/coperchi; Rimozione di parti in plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | poliuretano |
|---|---|
| Diametro | 25 mm |
| Forma | rotondo |
| Tipologia | ventosa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione