CALOTTA F15.10 3150125

Ventosa

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Piab:3150125
Rubix:170000000514391
Produttore:3150125
CALOTTA F15.10 3150125
Riepilogo info tecniche
Materialecloroprene (cr)
Diametro15 mm
Formapiatto
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : CALOTTA F15.10 3150125


Ventosa F30-2 Cloroprene, G1/8" maschio, con filtro a rete
CALOTTA F15.10

Punti di forza

Realizzato in robusta gomma cloroprenica. Eccellente resistenza a oli, abrasione e intemperie. Design piatto per una presa forte e stabile. Adatto a superfici lisce e piane. Durevole per un uso industriale a lungo termine. Consigliato quando la forza di sollevamento è parallela alla superficie dell'oggetto.

Applicazioni

Lamiera asciutta

Informazioni tecniche


Attributi
Materialecloroprene (cr)
Diametro15 mm
Formapiatto
Tipologiacalotte
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima110 °C
Codice doganale84879090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3,23 IVA esclusa
/ Unità
3,93 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore