VENTOSA S.B8SF50.MM5M.00 9909605

Ventose a soffietto B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Piab:9909605
Rubix:170000000515597
Produttore:9909605
VENTOSA S.B8SF50.MM5M.00 9909605
Riepilogo info tecniche
Materialesilicone (sil)
Diametro8 mm
Formasoffietto
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : VENTOSA S.B8SF50.MM5M.00 9909605


Le ventose a soffietto in silicone approvate FDA/UE di Piab sono progettate per una movimentazione sicura e igienica nelle applicazioni alimentari, farmaceutiche e sensibili. Realizzate in silicone di alta qualità conforme alle normative, queste ventose offrono un'eccezionale flessibilità e una presa delicata. Il design a soffietto compensa le variazioni di altezza e le forme irregolari, garantendo prestazioni affidabili ed efficienti. Ideali per l'automazione, assicurano una movimentazione durevole, resistente agli agenti chimici e priva di contaminazioni in ambienti regolamentati.
VENTOSA S.B8SF50.MM5M.00 9909605

Punti di forza

Realizzate in silicone conforme a FDA/UE per una movimentazione sicura e igienica. Eccellente flessibilità per adattarsi a superfici irregolari. Resistenti agli agenti chimici e alle alte temperature. Il design a soffietto compensa le variazioni di altezza. Adatte per ambienti alimentari, farmaceutici e regolamentati.

Applicazioni

Contatto diretto con gli alimenti

Informazioni tecniche


Attributi
Materialesilicone (sil)
Diametro8 mm
Formasoffietto
Tipologiam5 maschio
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima200 °C
Codice doganale39211900
Mostra UNSPSC / ECL@SS
6,80 IVA esclusa
/ Unità
8,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione