VENTOSA F20.10.02AF 0101264

Ventosa

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Piab:0101264
Rubix:170000000511978
Produttore:0101264
VENTOSA F20.10.02AF 0101264
Riepilogo info tecniche
Diametro20 mm
Tipologiaventose
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : VENTOSA F20.10.02AF 0101264


Ventosa F30-2 Cloroprene, G1/8" maschio, con filtro a rete
VENTOSA Serie:F Diametro:20 mm Forma:PIANE Attacco:1/8" MASCHIO - M5 FEMMINA Materiale:CLOROPRENE

Punti di forza

Realizzato in robusta gomma cloroprenica. Eccellente resistenza a oli, abrasione e intemperie. Design piatto per una presa forte e stabile. Adatto a superfici lisce e piane. Durevole per un uso industriale a lungo termine. Consigliato quando la forza di sollevamento è parallela alla superficie dell'oggetto.

Applicazioni

Lamiera asciutta

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro20 mm
Tipologiaventose
Codice doganale84879090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
11,45 IVA esclusa
/ Unità
13,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione