VENTOSA B50-2.30.05AG 0101675

Ventosa

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Piab:0101675
Rubix:170000000512233
Produttore:0101675
VENTOSA B50-2.30.05AG 0101675
Riepilogo info tecniche
Materialenitrile-pvc
Diametro50 mm
Formasoffietto
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : VENTOSA B50-2.30.05AG 0101675


Ventosa B50 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF femmina, con filtro a rete
VENTOSA Serie:B Diametro:50 mm Forma:A SOFFIETTO Attacco:1/8" FEMMINA Materiale:NITRILE

Punti di forza

Made from robust Nitrile-PVC blend for enhanced durability and mark free handling Excellent resistance to oils, chemicals, and abrasion Flexible bellow design adapts to uneven surfaces Secure grip on a wide range of materials Long-lasting performance in tough industrial conditions Ideal for automotive and manufacturing environments

Applicazioni

Plastic injection molded parts, Dry sheet metal

Informazioni tecniche


Attributi
Materialenitrile-pvc
Diametro50 mm
Formasoffietto
Tipologiab
Mostra UNSPSC / ECL@SS
21,22 IVA esclusa
/ Unità
25,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione