Riferimenti
Piab:0101148
Rubix:170000000511897
Produttore:0101148



Riepilogo info tecniche
| Materiale | nitrile-pvc (npv) |
|---|---|
| Diametro | 40 mm |
| Forma | rotondo |
Documenti
Dettagli del prodotto : CALOTTA U40-2.30 0101148
Ventosa universale/piatta in Nitrile-PVC per la movimentazione di oggetti con superfici piatte o leggermente curve.
Punti di forza
Adatto per oggetti con superfici piane o leggermente curve
Utilizzato anche per oggetti concavi
Utilizzato anche per oggetti concavi
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | nitrile-pvc (npv) |
|---|---|
| Diametro | 40 mm |
| Forma | rotondo |
| Tipologia | coppa di aspirazione |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 90 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione