VENTOSA BX35P.4E.04AA.F 0107561

Ventosa

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Piab:0107561
Rubix:170000000512680
Produttore:107561
VENTOSA BX35P.4E.04AA.F 0107561

Riepilogo info tecniche

Materialepoliuretano
Diametro1,46 mm
Formasoffietto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : VENTOSA BX35P.4E.04AA.F 0107561


Adatte a superfici irregolari e porose come il cartone, ecc. Le ventose DURAFLEX® sono realizzate in un materiale appositamente sviluppato che presenta l'elasticità della gomma e la resistenza all'usura del poliuretano. Il materiale di DURAFLEX® è privo di segni.

Punti di forza

•Suitable for level adjustment and for uneven and porous surfaces such as cardboard, etc.
Dual hardness allowing strength and stability in conjunction with softness and flexibility

Applicazioni

Automotive;Plastic Part Removal;Packaging

Informazioni tecniche


Attributi
Materialepoliuretano
Diametro1,46 mm
Formasoffietto
Tipologiacoppa di aspirazione
Codice doganale39269097
28,29 IVA esclusa
/ Unità
34,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione