VENTOSA S.F15SF50.MM5M.00 9909623

Ventose piane F Silicone FCM

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Piab:9909623
Rubix:170000000515610
Produttore:9909623
VENTOSA S.F15SF50.MM5M.00 9909623

Riepilogo info tecniche

Materialesilicone (sil)
Diametro15 mm
Formarotondo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : VENTOSA S.F15SF50.MM5M.00 9909623


Il materiale utilizzato è silicone alimentare. Non contiene pigmenti colorati, è approvato dalla FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) e soddisfa il regolamento UE 1935/2004 (approvato dalla FDA). La ventosa è morbida e flessibile e può operare in un ampio intervallo di temperature.
Ventosa F15 in silicone bianco FDA con attacco M5 maschio con filtro a rete

Punti di forza

Il materiale siliconico è conforme alle norme FDA 21 CFR 177.2600 e EU 1935/2004. Adatto per oggetti piani. Buona stabilità e basso scorrimento relativo. Consigliata quando la forza di sollevamento è parallela alla superficie dell'oggetto. Le nervature impediscono la deformazione di oggetti sottili e sensibili e forniscono un attrito supplementare quando la forza di sollevamento è parallela.

Applicazioni

Contatto diretto con alimenti

Informazioni tecniche


Attributi
Materialesilicone (sil)
Diametro15 mm
Formarotondo
Tipologiam5 maschio
6,55 IVA esclusa
/ Unità
7,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione