VENTOSA BF80P.4H.08UA 0102370

Ventose a soffietto BF-P

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Piab:0102370
Rubix:170000000512382
Produttore:0102370
VENTOSA BF80P.4H.08UA 0102370
Riepilogo info tecniche
Materialepoliuretano (pu)
Diametro80 mm
Formarotondo
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : VENTOSA BF80P.4H.08UA 0102370


Le ventose BF-P della gamma DURAFLEX® di Piab sono progettate per una presa affidabile su superfici irregolari e porose come il cartone. Realizzate in una miscela di poliuretano, combinano unelasticite0 simile alla gomma con uneccellente resistenza allusura. Il design a due componenti garantisce sia resistenza che flessibilite0, mentre il materiale che non lascia segni protegge le superfici delicate. Disponibili in pif9 varianti e dimensioni, sono ideali per applicazioni diversificate nel packaging, nel settore automobilistico e nellautomazione generale.

Punti di forza

Ottimizzate per superfici irregolari e porose. BF-P e8 progettata per aggrapparsi saldamente a superfici difficili, come il cartone e altri materiali porosi, garantendo perdite minime ed efficienza massima. Fabbricate in DURAFLEXae, un materiale appositamente sviluppato, queste ventose offrono lelasticite0 della gomma combinata con la resistenza allusura del poliuretano per una maggiore durabilite0. Nella configurazione 30/60 Shore, soffietto e labbro di tenuta sono realizzati con materiali di diversa durezza, fornendo una struttura forte e stabile mantenendo al contempo una tenuta morbida e flessibile per la gestione ottimale di superfici diverse. Il materiale DURAFLEXae 60 Shore non lascia segni, rendendo queste ventose adatte ad applicazioni sensibili dove e8 fondamentale preservare lintegrite0 della superficie. Ideali per vari settori e compiti, inclusi automobilistico (rimozione di pezzi in plastica, assemblaggio dei rivestimenti), packaging (movimentazione scatole, formatura cartoni) e materie plastiche (rimozione pezzi), nonche9 per lautomazione generale e le operazioni di pick-and-place.

Applicazioni

Rimozione di pezzi in plastica;Assemblaggio di componenti di rivestimento esterni e interni;Scatole e contenitori;Alimentazione con fogli distanziatori;Montaggio casse/cartoni; apertura e chiusura casse/cartoni;Alimentazione rotativa di cartoni;Formazione vassoi, scarico e carico vassoi;Pick-and-place con robot e confezionamento;Alimentazione e smistamento di card/coperchi;Rimozione di pezzi in plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Materialepoliuretano (pu)
Diametro80 mm
Formarotondo
Tipologiaventosa
Mostra UNSPSC / ECL@SS
44,70 IVA esclusa
/ Unità
54,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione