Riferimenti
Piab:3150014S
Rubix:170000000514324
Produttore:3150014S



Documenti
Dettagli del prodotto : VENTOSA F15.20.01AC 3150014S
Piab’s ventose piatte in silicone approvate FDA/EU sono progettate per una movimentazione igienica e sicura in ambienti alimentari, farmaceutici e regolamentati. Realizzate in silicone conforme, offrono una presa delicata e prestazioni affidabili su superfici piane. Il design piatto garantisce sollevamenti stabili, mentre il materiale è resistente a sostanze chimiche e ad alte temperature per operazioni prive di contaminazione.
VENTOSA Serie:F Diametro:15 mm Forma:PIANE Attacco:M5 MASCHIO Materiale:SILICONE
Punti di forza
Silicone conforme a FDA/EU per industrie regolamentate
Design piatto per una movimentazione sicura e stabile
Resistente a sostanze chimiche e ad alte temperature
Igienico e facile da pulire
Ideale per alimenti, farmaceutico e applicazioni sensibili
Raccomandato quando la forza di sollevamento è parallela alla superficie dell'oggetto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | silicone |
|---|---|
| Diametro | 15 mm |
| Forma | piatto |
| Tipologia | f |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione