VENTOSA B10-2.20.01AC 3150023S

Ventose a soffietto B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Piab:3150023S
Rubix:170000000514332
Produttore:3150023S
VENTOSA B10-2.20.01AC 3150023S
Riepilogo info tecniche
Materialesilicone
Diametro10 mm
Formasoffietto
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : VENTOSA B10-2.20.01AC 3150023S


La ventosa a soffietto in silicone Piab’s è progettata per offrire flessibilità e adattabilità superiori nelle operazioni di movimentazione materiali più impegnative. La morbida costruzione in silicone garantisce una presa delicata. Il design a soffietto permette un’eccellente compensazione delle differenze di altezza e la gestione efficace di oggetti irregolari. Robusta e resistente agli agenti chimici, la ventosa a soffietto in silicone assicura prestazioni affidabili, sicure ed efficienti in ambienti di automazione esigenti.
VENTOSA Serie:B Diametro:10 mm Forma:A SOFFIETTO Attacco:M5 MASCHIO Materiale:SILICONE

Punti di forza

Realizzato in silicone di alta qualità per una movimentazione sicura ed efficiente Eccellente flessibilità per adattarsi a superfici irregolari Resistente agli agenti chimici e alle alte temperature Il design a soffietto compensa le variazioni di altezza Adatto per plastica, lamiera e applicazioni di imballaggio

Informazioni tecniche


Attributi
Materialesilicone
Diametro10 mm
Formasoffietto
Tipologiaventosa
Codice doganale84879090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
7,43 IVA esclusa
/ Unità
9,07 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore