VENTOSA BX20P 30/60 SHORE,G1/8 MASCHIO/M5 FEMMINA 0125105
Ventosa
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Piab:0125105
Rubix:170000000513436
Produttore:0125105



Riepilogo info tecniche
| Materiale | poliuretano (pu30), poliuretano (pu60) |
|---|---|
| Diametro | 20 mm |
| Forma | rotondo |
Documenti
Dettagli del prodotto : VENTOSA BX20P 30/60 SHORE,G1/8 MASCHIO/M5 FEMMINA 0125105
Calotta BX10P Poliuretano 30/60
Punti di forza
Adatte per la regolazione del livello e per superfici irregolari e porose come cartone, ecc. Nella ventosa bicolore i soffietti e il labbro di tenuta hanno durezze diverse, il che rende la ventosa robusta e stabile e, allo stesso tempo, morbida e flessibile. Le ventose DURAFLEX® sono realizzate in un materiale appositamente sviluppato che combina l'elasticità della gomma e la resistenza all'usura del poliuretano. Il materiale DURAFLEX® non lascia segni.
Applicazioni
Rimozione di parti in plastica; Montaggio di componenti di rivestimento esterni e interni; Scatole e contenitori; Alimentazione con slip sheet; Erezione di casse/scatole, apertura e chiusura di casse/scatole; Alimentazione rotativa di cartoni; Formatura di vassoi, scarico e carico dei vassoi; Prelievo e posizionamento robotizzato e imballaggio; Alimentazione e smistamento di schede/coperchi; Rimozione di parti in plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | poliuretano (pu30), poliuretano (pu60) |
|---|---|
| Diametro | 20 mm |
| Forma | rotondo |
| Tipologia | soffietti multipli |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione