Riferimenti
Piab:0101122
Rubix:170000000511873
Produttore:0101122



Documenti
Dettagli del prodotto : CALOTTA BL50-2.20 0101122
La coppa in silicone BL-2 ha un labbro morbido e flessibile ed è adatta per sacchetti non troppo compatti. I suoi quattro soffietti offrono una buona compensazione del livello. Disponibile in diametri da 20 a 50 mm.
CALOTTA X BL50-2 SILICONE
Punti di forza
Ottimizzato per la movimentazione di sacchi ad alto flusso. Realizzato in silicone resistente e di alta qualità, che consente un ampio intervallo di temperature. Presa sicura sui sacchi che non danneggia. Adatto per la compensazione del livello. Movimento di sollevamento per separare oggetti piccoli e sottili. Meno adatto quando la forza di sollevamento è parallela alla superficie dell'oggetto.
Applicazioni
Borse, sacchi e fasci; Movimentazione di borse e sacchetti
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | silicone |
|---|---|
| Diametro | 50 mm |
| Forma | soffietto |
| Tipologia | calotte |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 200 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione