Riferimenti
Piab:0113743
Rubix:170000000512995
Produttore:0113743



Riepilogo info tecniche
| Materiale | poliuretano |
|---|---|
| Diametro | 30 mm |
| Forma | soffietto |
Documenti
Dettagli del prodotto : VENTOSA BL30-3P.4L.04AJ 0113743
Questa ventosa è appositamente progettata per la movimentazione di sacchetti di plastica. L'attacco per ventosa unico consente l'elevato flusso iniziale necessario per una presa sicura. La ventosa a doppia durezza offre migliori capacità di tenuta e una movimentazione più stabile e sicura.
VENTOSA Serie:BL Diametro:30 mm Forma:A SOFFIETTO Attacco:3/8" MASCHIO Materiale:POLIURETANO
Punti di forza
Attacco ad alto flusso che consente l'elevato flusso di vuoto iniziale necessario per la movimentazione di sacchetti di plastica. Adatta per la regolazione del livello e per superfici irregolari. Doppia durezza che garantisce resistenza e stabilità in combinazione con morbidezza e flessibilità. Il materiale DURAFLEX® unisce l'elasticità della gomma alla resistenza all'usura del poliuretano. Il materiale DURAFLEX® non lascia segni.
Applicazioni
Sacchetti, sacchi e fasci; Movimentazione di sacchetti e buste
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | poliuretano |
|---|---|
| Diametro | 30 mm |
| Forma | soffietto |
| Tipologia | ventosa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione