VENTOSA B10XP POLIURETANO 30/60, M5 MASCHIO 0204977
Ventose a soffietto B-XP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Piab:0204977
Rubix:170000000513888
Produttore:0204977



Riepilogo info tecniche
| Materiale | poliuretano |
|---|---|
| Diametro | 10 mm |
| Forma | rotondo |
Documenti
Dettagli del prodotto : VENTOSA B10XP POLIURETANO 30/60, M5 MASCHIO 0204977
Adatte per superfici irregolari e porose come il cartone, ecc. Le ventose DURAFLEX® sono realizzate in un materiale appositamente sviluppato che unisce l'elasticità della gomma e la resistenza all'usura del poliuretano. Il materiale DURAFLEX® non lascia segni.
Punti di forza
Adatte per regolazioni di livello limitate con buona stabilità. Eccellente capacità di presa su oggetti ondulati e porosi o con perdita di superficie come cartone, parti in plastica strutturate e materiali compositi (superficie grezza). Nella ventosa bicolore il soffietto e il labbro di tenuta hanno durezza differente, il che rende la ventosa robusta e stabile per accelerazioni e velocità e, allo stesso tempo, morbida e flessibile. Le ventose DURAFLEX® sono realizzate in un materiale appositamente sviluppato che combina l'elasticità della gomma e la resistenza all'usura del poliuretano. Il materiale DURAFLEX® non lascia segni.
Applicazioni
Rimozione di particolari in plastica;Montaggio di componenti di rivestimento esterni e interni;Scatole e contenitori;Alimentazione slip sheet;Montaggio casse/cartoni, apertura e chiusura casse/cartoni;Alimentazione rotativa di cartoni;Formazione vassoi, scarico e carico vassoi;Pick and place robotizzato e imballaggio;Alimentazione e smistamento cartoncini/coperchi;Rimozione di particolari in plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | poliuretano |
|---|---|
| Diametro | 10 mm |
| Forma | rotondo |
| Tipologia | ventosa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione