Riferimenti
Piab:0118986
Rubix:170000000513128
Produttore:0118986



Riepilogo info tecniche
| Materiale | poliuretano |
|---|---|
| Diametro | 50 mm |
| Forma | rotondo |
Documenti
Dettagli del prodotto : VENTOSA FCF50P.4R.05UA 0118986
Il design FCF-P è adatto per superfici oleate, superfici leggermente bombate e superfici piane, ad es. quelle incontrate nella movimentazione di lamiera nelle presse. Le ventose hanno zeppe di supporto che impediscono la deformazione di oggetti sottili. Le ventose DURAFLEX® sono realizzate in un materiale appositamente sviluppato che combina l'elasticità della gomma con la resistenza all'usura del poliuretano. Il materiale non lascia alcuna traccia sugli oggetti movimentati.
VENTOSA Serie:FC Diametro:50 mm Forma:PIANE Attacco:3/8" FEMMINA Materiale:POLIURETANO
Punti di forza
Ventose a frizione appositamente progettate per superfici oleate, come lamiera nei processi di formatura dei metalli. L'usura normale della ventosa a frizione non influenzerà le prestazioni di forza di taglio a lungo termine. Scelta migliore se viene usato olio da pressa > 0.1g/m2 sulla lamiera. Grazie alla forte aderenza su superfici oleate, le ventose possono sopportare elevate forze di taglio, tipicamente 2–4 volte superiori rispetto alle ventose convenzionali corrispondenti. Il design "FCF" è adatto per superfici leggermente bombate e piane, ad es. quelle incontrate nella movimentazione di lamiera nelle presse. Le ventose hanno zeppe di supporto che impediscono la deformazione di oggetti sottili. Le ventose DURAFLEX® sono realizzate in un materiale appositamente sviluppato che combina l'elasticità della gomma con la resistenza all'usura del poliuretano. Il materiale non lascia alcuna traccia sugli oggetti movimentati.
Applicazioni
Prelievo da pila;Fiancate e montaggio telaio;Strumenti ergonomici per montaggio/smontaggio porte;Assemblaggio e installazione vetri;Assemblaggio e installazione serbatoi carburante
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | poliuretano |
|---|---|
| Diametro | 50 mm |
| Forma | rotondo |
| Tipologia | g3/8 femmina |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione