1382165-UNITA' DI ASPIRAZIONE VAS-75-1/4-SI-B

Ventosa VAS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VAS-75-1/4-SI-B
Rubix:160000000609186
Produttore:1382165
EAN:4052568105655
1382165-UNITA' DI ASPIRAZIONE VAS-75-1/4-SI-B

Riepilogo info tecniche

Materialesilicone
Diametro75 mm
Formarotondo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1382165-UNITA' DI ASPIRAZIONE VAS-75-1/4-SI-B


Ventosa VAS-75-1/4-SI-B Compensatore della corsa, ventosa=3,5 mm, Diametro nominale=4 mm, Diametro ventosa=75 mm, Volume aspirazione=18,3 cm3, Posizione di collegamento=In alto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)75x75x30 mm
Peso60,92 g
Materialesilicone
Diametro75 mm
Formarotondo
Tipologiavas
Paese d'origineDE
Codice doganale84879090
36,64 IVA esclusa
/ Unità
44,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione