VENTOSA F15MF.40.01AC 3250074

VENTOSE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Piab:3250074
Rubix:170000000514551
VENTOSA F15MF.40.01AC 3250074
Riepilogo info tecniche
Materialepoliuretano
Diametro15 mm
Formapiatto
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : VENTOSA F15MF.40.01AC 3250074


Le ventose piatte in TPE senza segni di Piab sono progettate per la movimentazione delicata e senza tracce di prodotti sensibili o di alto valore. Realizzate in avanzato elastomero termoplastico (TPE), queste ventose offrono una presa morbida e non segnante, ideale per superfici in cui l'aspetto è critico. Il design piatto garantisce sollevamenti stabili e sicuri, rendendole perfette per elettronica, vetro e prodotti finiti.
VENTOSA Serie:F Diametro:15 mm Forma:PIANE Attacco:M5 MASCHIO Materiale:POLIURETANO

Punti di forza

Materiale senza segni. Realizzate in speciale poliuretano termoelastico (TPU), queste ventose non lasciano segni o tracce sugli oggetti movimentati, garantendo l'integrità superficiale per vetro, metallo e altri materiali sensibili. Ideali per superfici piane. Progettate specificamente per oggetti piani, le ventose F-MF offrono eccellente stabilità e movimento intrinseco minimo durante la manipolazione. Il design assicura una presa forte e stabile con deformazione minima, rendendole affidabili per il posizionamento preciso e il sollevamento parallelo. Disponibili in più misure da 15 a 50 mm, la serie copre un'ampia gamma di esigenze applicative, da oggetti piani piccoli a grandi. Il materiale resiste a un ampio intervallo di temperature e a molti agenti chimici comuni, rendendo le ventose adatte ad ambienti industriali gravosi. Raccomandate quando la forza di sollevamento è parallela alla superficie dell'oggetto.

Informazioni tecniche


Attributi
Materialepoliuretano
Diametro15 mm
Formapiatto
Tipologiam5 male
Mostra UNSPSC / ECL@SS
5,71 IVA esclusa
/ Unità
6,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione