CALOTTA VALUE LINE VL40BX 0202113

VENTOSE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Piab:0202113
Rubix:170000000513756
Produttore:0202113
CALOTTA VALUE LINE VL40BX 0202113

Riepilogo info tecniche

Materialetpe
Diametro40 mm
Formarotondo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CALOTTA VALUE LINE VL40BX 0202113


Le ventose Value Line sono adatte per applicazioni standard/base. Il programma comprende forme piatto-concave, a soffietto e a soffietto lungo. Le ventose offrono buone prestazioni a prezzo contenuto. Hanno labbri lunghi e sottili per una buona tenuta su superfici leggermente corrugate, ad es. cartone ondulato. I prodotti sono disponibili a livello globale con consegne da magazzino.
VENTOSA Serie:BX Diametro:40 mm Forma:A SOFFIETTO Materiale:TPE

Punti di forza

•Adatte per la regolazione del livello
Più soffietti corti in un unico dispositivo di sollevamento possono gestire oggetti con differenze di altezza e forme variabili, ad esempio lastre goffrate o ondulate
Il movimento di sollevamento può essere utilizzato per separare oggetti piccoli e sottili
Vanno maneggiati solo oggetti leggeri quando la forza di sollevamento è parallela alla superficie dell'oggetto, per ottenere buona precisione e un movimento di sollevamento sicuro
Sconti a volume disponibili per confezioni grandi da 30-99 pezzi, con uno sconto ancora maggiore per confezioni da 100 pezzi e oltre
Materiale riciclabile privo di PVC

Informazioni tecniche


Attributi
Materialetpe
Diametro40 mm
Formarotondo
Tipologiaventosa
€ 6,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione