VENTOSA B40 CLOROPRENE, 1/8 NPSF FEMMINA PA 0109843

Ventose a soffietto B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Piab:0109843
Rubix:170000000512813
Produttore:0109843
VENTOSA B40 CLOROPRENE, 1/8 NPSF FEMMINA PA 0109843
Riepilogo info tecniche
Materialecloroprene
Diametro40 mm
Formarotondo
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : VENTOSA B40 CLOROPRENE, 1/8 NPSF FEMMINA PA 0109843


Le ventose a soffietto in cloroprene di Piab sono progettate per una movimentazione versatile e durevole in una vasta gamma di applicazioni industriali. Realizzate in gomma cloroprenica di alta qualità, queste ventose offrono eccellente resistenza agli oli, agli agenti atmosferici e all'abrasione. Il design flessibile a soffietto si adatta a superfici curve e irregolari, compensando le differenze di altezza e garantendo una presa sicura. Ideali per il settore automobilistico, il packaging e la produzione generale, forniscono prestazioni costanti e durature in ambienti impegnativi.

Punti di forza

Realizzate in gomma cloroprenica di alta qualità, Eccellente resistenza a oli, abrasione e agenti atmosferici, Design flessibile a soffietto che si adatta a superfici curve e irregolari, Manipolazione senza segni, Durevoli per un uso prolungato in ambienti impegnativi, Ideali per automotive, packaging e produzione generale

Applicazioni

Parti in plastica stampate a iniezione, lamiera asciutta

Informazioni tecniche


Attributi
Materialecloroprene
Diametro40 mm
Formarotondo
Tipologiaventosa
Mostra UNSPSC / ECL@SS
10,89 IVA esclusa
/ Unità
13,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione