VENTOSA FCF50P.4R.05UF 0118985

Ventose concave piatte FCF-P

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Piab:0118985
Rubix:170000000513127
Produttore:0118985
VENTOSA FCF50P.4R.05UF 0118985
Riepilogo info tecniche
Diametro50 mm
Documenti

Dettagli del prodotto : VENTOSA FCF50P.4R.05UF 0118985


Il design FCF-P è adatto per superfici oleate, superfici leggermente bombate e superfici piane, ad es. quelle incontrate nella movimentazione di lamiera nelle presse. Le ventose hanno zeppe di supporto che impediscono la deformazione di oggetti sottili. Le ventose DURAFLEX® sono realizzate in un materiale appositamente sviluppato che combina l'elasticità della gomma con la resistenza all'usura del poliuretano. Il materiale non lascia alcuna traccia sugli oggetti movimentati.

Punti di forza

Ventose a frizione appositamente progettate per superfici oleate, come lamiera nei processi di formatura dei metalli. L'usura normale della ventosa a frizione non influenzerà le prestazioni di forza di taglio a lungo termine. Scelta migliore se viene usato olio da pressa > 0.1g/m2 sulla lamiera. Grazie alla forte aderenza su superfici oleate, le ventose possono sopportare elevate forze di taglio, tipicamente 2–4 volte superiori rispetto alle ventose convenzionali corrispondenti. Il design "FCF" è adatto per superfici leggermente bombate e piane, ad es. quelle incontrate nella movimentazione di lamiera nelle presse. Le ventose hanno zeppe di supporto che impediscono la deformazione di oggetti sottili. Le ventose DURAFLEX® sono realizzate in un materiale appositamente sviluppato che combina l'elasticità della gomma con la resistenza all'usura del poliuretano. Il materiale non lascia alcuna traccia sugli oggetti movimentati.

Applicazioni

Prelievo da pila;Fiancate e montaggio telaio;Strumenti ergonomici per montaggio/smontaggio porte;Assemblaggio e installazione vetri;Assemblaggio e installazione serbatoi carburante

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro50 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
24,15 IVA esclusa
/ Unità
29,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione