Riferimenti
Piab:0101115
Rubix:170000000511867
Produttore:0101115



Riepilogo info tecniche
| Materiale | cloroprene (cr) |
|---|---|
| Diametro | 20 mm |
| Forma | rotondo |
Documenti
Dettagli del prodotto : CALOTTA BL20-2.10 0101115
La ventosa BL-2 in cloroprene ha un labbro morbido e flessibile ed è adatta a sacchi non troppo compatti. I suoi quattro soffietti offrono una buona compensazione del livello. Disponibile in diametri da 20 a 50 mm.
Punti di forza
Ottimizzata per la movimentazione ad alto flusso di sacchi. Realizzata in cloroprene di alta qualità. Presa sicura e non danneggiante sui sacchi. Adatta alla compensazione del livello. Movimento di sollevamento per separare oggetti piccoli e sottili. Meno adatta quando la forza di sollevamento è parallela alla superficie dell'oggetto.
Applicazioni
Sacchi, sacche e fasci; Movimentazione di sacche e buste
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | cloroprene (cr) |
|---|---|
| Diametro | 20 mm |
| Forma | rotondo |
| Tipologia | soffietti multipli |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 110 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione