VENTOSA F25.10.02AF 0101297

Ventosa

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Piab:0101297
Rubix:170000000512003
Produttore:0101297
VENTOSA F25.10.02AF 0101297
Riepilogo info tecniche
Diametro25 mm
Tipologiaventosa
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : VENTOSA F25.10.02AF 0101297


Ventosa F30-2 Cloroprene, G1/8" maschio, con filtro a rete
VENTOSA Serie:F Diametro:25 mm Forma:PIANE Attacco:1/8" MASCHIO - M5 FEMMINA Materiale:CLOROPRENE

Punti di forza

Realizzato in robusta gomma cloroprenica. Eccellente resistenza a oli, abrasione e intemperie. Design piatto per una presa forte e stabile. Adatto a superfici lisce e piane. Durevole per un uso industriale a lungo termine. Consigliato quando la forza di sollevamento è parallela alla superficie dell'oggetto.

Applicazioni

Lamiera asciutta

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro25 mm
Tipologiaventosa
Codice doganale84879090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
11,95 IVA esclusa
/ Unità
14,58 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore