Riferimenti
SMC:ZP20BS
Rubix:999221025034727
Produttore:ZP20BS
EAN:3618036471229

Riepilogo info tecniche
| Materiale | gomma di silicone |
|---|---|
| Diametro | 20 mm |
| Forma | soffietto |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00047940-ARTICOLO ZP20BS
Le ventose della serie ZP sono disponibili in 19 diametri da 2 a 200 mm, materiali a 6 tazze e design a 4 tazze, per offrire un'ampia scelta. Le versioni a 4 tazze piatte, piatte con nervature, profonde e a soffietto sono standard, ma se queste non soddisfano i requisiti della vostra applicazione, contattateci per la vostra applicazione speciale. I nostri ingegneri hanno realizzato molti design e forme personalizzate utilizzando una varietà di materiali.
ZP (B), ventosa con anello di bloccaggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 25x25x24 mm |
|---|---|
| Peso | 9 g |
| Materiale | gomma di silicone |
| Diametro | 20 mm |
| Forma | soffietto |
| Tipologia | cuscinetto a vuoto |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione