VENTOSA B20.10.02AB 0101161

Ventose a soffietto B Cloroprene

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Piab:0101161
Rubix:160000000691810
Produttore:101161
VENTOSA B20.10.02AB 0101161

Riepilogo info tecniche

Materialecloroprene (cr)
Diametro20 mm
Formasoffietto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : VENTOSA B20.10.02AB 0101161


Le ventose a soffietto in cloroprene di Piab sono progettate per una movimentazione versatile e duratura in un'ampia gamma di applicazioni industriali. Realizzate in gomma cloroprene di alta qualità, queste ventose offrono un'eccellente resistenza agli oli, agli agenti atmosferici e all'abrasione. Il design flessibile del soffietto si adatta alle superfici irregolari e curve, compensando le differenze di altezza e garantendo una presa sicura. Ideali per il settore automotive, il packaging e l'industria manifatturiera in generale, offrono prestazioni costanti e durature in ambienti difficili.
VENTOSA Serie:B Diametro:20 mm Forma:A SOFFIETTO Attacco:1/8" MASCHIO Materiale:CLOROPRENE

Punti di forza

Realizzate in gomma cloroprene di alta qualità Eccellente resistenza agli oli, all'abrasione e agli agenti atmosferici Design flessibile del soffietto per adattarsi a superfici curve e irregolari Movimentazione senza aloni Durevole per un uso prolungato in ambienti difficili Ideale per il settore automobilistico, il packaging e l'industria manifatturiera in generale

Applicazioni

Parti in plastica stampate a iniezione, lamiera asciutta

Informazioni tecniche


Attributi
Materialecloroprene (cr)
Diametro20 mm
Formasoffietto
Tipologiag1/8 maschio, con filtro a rete
11,79 IVA esclusa
/ Unità
14,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione