1378427-UNITA' DI ASPIRAZIONE VASB-75-1/4-SI-B

Ventosa VASB

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VASB-75-1/4-SI-B
Rubix:160000000609183
Produttore:1378427
EAN:4052568105648
1378427-UNITA' DI ASPIRAZIONE VASB-75-1/4-SI-B

Riepilogo info tecniche

Materialesilicone
Diametro75 mm
Formarotondo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1378427-UNITA' DI ASPIRAZIONE VASB-75-1/4-SI-B


Ventosa completa VASB-75-1/4-SI-B La guarnizione non è inclusa nella fornitura. Compensatore altezza della ventosa=15,5 mm, Dimensione nominale=4 mm, Diametro ventosa=75 mm, Volume ventosa=65,5 cm3, Posizione della connessione=in alto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)75x75x45 mm
Peso78,66 g
Materialesilicone
Diametro75 mm
Formarotondo
Tipologiavasb
Paese d'origineDE
Codice doganale84879090
49,66 IVA esclusa
/ Unità
60,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione