VENTOSA BFF30P.4R.G75W 0206918
Ventose a soffietto BFF Poliuretano
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Piab:0206918
Rubix:170000000514043
Produttore:0206918



Riepilogo info tecniche
| Materiale | poliuretano 55/60 (pu) |
|---|---|
| Diametro | 30 mm |
| Forma | soffietto |
Documenti
Dettagli del prodotto : VENTOSA BFF30P.4R.G75W 0206918
Il design BFF-P è adatto per superfici oleose, irregolari/curve o se è necessaria una compensazione di livello, ad esempio nelle applicazioni di disimpilamento. Il supporto interno piatto garantisce stabilità durante il movimento in qualsiasi orientamento. Ventose dal design speciale per superfici oleose, come le lamiere nei processi di formatura del metallo. Le ventose sviluppano una forza perpendicolare maggiore di 2-4 volte rispetto alle ventose tradizionali
Punti di forza
Le ventose ad elevato attrito sono state sviluppate per la manipolazione di superfici unte, come la lamiera nei processi di stampaggio
Il design speciale della ventosa garantisce in controtendenza una maggiore tenuta con labbro usurato
Migliore soluzione per lamiere unte con contenuto di olio > 0.1g/m2
Le ventose sviluppano una forza perpendicolare maggiore di 2-4 volte rispetto alle ventose tradizionali
La "BFF" è adatta per superfici irregolari/curve o dove è necessaria una compensazione di livello, come ad esempio nel prelievo da caricatori
I rinforzi interni danno maggior stabilità durante gli spostamenti verticali o di taglio
Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale mescola che abbina l'elasticità della gomma alla resistenza del poliuretano. Le ventose DURAFLEX® sono antialone
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | poliuretano 55/60 (pu) |
|---|---|
| Diametro | 30 mm |
| Forma | soffietto |
| Tipologia | g1/4 femmina |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione