CALOTTA BL30-2.20 0101118

Ventose a soffietto multiplo BL-2 Silicone

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Piab:0101118
Rubix:170000000511869
Produttore:0101118
CALOTTA BL30-2.20 0101118

Riepilogo info tecniche

Materialesilicone (sil)
Diametro30 mm
Formasoffietto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CALOTTA BL30-2.20 0101118


La ventosa in silicone BL-2 ha un labbro morbido e flessibile ed è adatta a sacchi non troppo stretti. I quattro soffietti offrono una buona compensazione di livello. Disponibili in diametri da 20 a 50 mm.
CALOTTA PIAB X VENTOSE BL30/2 IN SILICONE

Punti di forza

Ottimizzato per la movimentazione di sacchi ad alta portata Realizzato in silicone resistente e di alta qualità, consente un'ampia gamma di temperature Presa sicura e non dannosa sui sacchi Adatto per la compensazione in altezza. Movimento di sollevamento per separare oggetti piccoli e sottili. Meno adatto quando la forza di sollevamento è parallela alla superficie dell'oggetto.

Applicazioni

Sacchi, buste e fasci;Movimentazione sacchetti e buste

Informazioni tecniche


Attributi
Materialesilicone (sil)
Diametro30 mm
Formasoffietto
Tipologiasenza raccordi
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima200 °C
12,32 IVA esclusa
/ Unità
15,04 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore