CALOTTA B50-2.20 0101110

Ventose a soffietto B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Piab:0101110
Rubix:170000000511862
Produttore:0101110
CALOTTA B50-2.20 0101110
Riepilogo info tecniche
Materialesilicone (sil)
Diametro50 mm
Formasoffietto
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : CALOTTA B50-2.20 0101110


La ventosa a soffietto in silicone Piab’s è progettata per offrire flessibilità e adattabilità superiori nelle operazioni di movimentazione materiali più impegnative. La morbida costruzione in silicone garantisce una presa delicata. Il design a soffietto permette un’eccellente compensazione delle differenze di altezza e la gestione efficace di oggetti irregolari. Robusta e resistente agli agenti chimici, la ventosa a soffietto in silicone assicura prestazioni affidabili, sicure ed efficienti in ambienti di automazione esigenti.
Ventosa rossa S.B50-2S50.XXX.02

Punti di forza

Realizzato in silicone di alta qualità per una movimentazione sicura ed efficiente Eccellente flessibilità per adattarsi a superfici irregolari Resistente agli agenti chimici e alle alte temperature Il design a soffietto compensa le variazioni di altezza Adatto per plastica, lamiera e applicazioni di imballaggio

Informazioni tecniche


Attributi
Materialesilicone (sil)
Diametro50 mm
Formasoffietto
Tipologiaventosa
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima200 °C
Codice doganale84818079
Mostra UNSPSC / ECL@SS
21,26 IVA esclusa
/ Unità
25,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione