Riferimenti
Piab:0101138
Rubix:170000000511887
Produttore:0101138



Documenti
Dettagli del prodotto : CALOTTA F50-2.20 0101138
Piab’s ventose piatte in silicone approvate FDA/EU sono progettate per una movimentazione igienica e sicura in ambienti alimentari, farmaceutici e regolamentati. Realizzate in silicone conforme, offrono una presa delicata e prestazioni affidabili su superfici piane. Il design piatto garantisce sollevamenti stabili, mentre il materiale è resistente a sostanze chimiche e ad alte temperature per operazioni prive di contaminazione.
CALOTTA F50-2.20
Punti di forza
Silicone conforme a FDA/EU per industrie regolamentate
Design piatto per una movimentazione sicura e stabile
Resistente a sostanze chimiche e ad alte temperature
Igienico e facile da pulire
Ideale per alimenti, farmaceutico e applicazioni sensibili
Raccomandato quando la forza di sollevamento è parallela alla superficie dell'oggetto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | silicone |
|---|---|
| Diametro | 50 mm |
| Forma | piatto |
| Tipologia | ventosa |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 200 °C |
| Codice doganale | 84879090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione