Riferimenti
Piab:0108240
Rubix:170000000512737



Riepilogo info tecniche
| Materiale | poliuretano |
|---|---|
| Diametro | 26 mm |
| Forma | rotondo |
Documenti
Dettagli del prodotto : CALOTTA BX25P.4E 0108240
Adatte a superfici irregolari e porose come il cartone, ecc. Le ventose DURAFLEX® sono realizzate in un materiale appositamente sviluppato che presenta l'elasticità della gomma e la resistenza all'usura del poliuretano. Il materiale di DURAFLEX® è privo di segni.
Punti di forza
Adatte per la regolazione del livello e per superfici irregolari e porose come il cartone, ecc.
Ventose DURAFLEX® realizzate in un materiale appositamente sviluppato che presenta l'elasticità della gomma e la resistenza all'usura del poliuretano
Il materiale DURAFLEX® è privo di marcature
Ventose DURAFLEX® realizzate in un materiale appositamente sviluppato che presenta l'elasticità della gomma e la resistenza all'usura del poliuretano
Il materiale DURAFLEX® è privo di marcature
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | poliuretano |
|---|---|
| Diametro | 26 mm |
| Forma | rotondo |
| Tipologia | ventosa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore