CALOTTA B15-2 HNBR 0128693

Calotta B20 HNBR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Piab:0128693
Rubix:170000000513524
Produttore:0128693
CALOTTA B15-2 HNBR 0128693
Riepilogo info tecniche
Materialehnbr
Diametro15 mm
Formasoffietto
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : CALOTTA B15-2 HNBR 0128693


Consentono di compensare differenze di altezza. Utilizzando ventose a soffietto in un sistema di presa è possibile manipolare oggetti che presentano superfici corrugate o irregolari. Creano spostamenti verso l'alto per la separazione di particolari sottili. Poco adatte a manipolare oggetti con forza di sollevamento parallela alla superficie

Punti di forza

Realizzato in gomma HNBR ad alte prestazioni, che non lascia segni. Eccellente resistenza al calore, all'olio e agli agenti chimici. Design a soffietto flessibile per adattarsi alle variazioni della superficie. Presa sicura e affidabile nelle applicazioni impegnative. Costruzione durevole per una maggiore durata di servizio. Perfetto per uso automobilistico e per applicazioni industriali pesanti

Applicazioni

Movimentazione vetro, Temperatura ventosa (plastica) elevata/bassa, Antialone, Parti stampate ad iniezione plastica, Foglio lamiera asciutta

Informazioni tecniche


Attributi
Materialehnbr
Diametro15 mm
Formasoffietto
Tipologiab
Temperatura minima-30 °C
Temperatura massima140 °C
Mostra UNSPSC / ECL@SS
7,14 IVA esclusa
/ Unità
8,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione