00097386-ARTICOLO ZPT10BN-B01

Ventose

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ZPT10BN-B01
Rubix:999221025038220
00097386-ARTICOLO ZPT10BN-B01

Riepilogo info tecniche

Materialenitrile (nbr)
Diametro10 mm
Formasoffietto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00097386-ARTICOLO ZPT10BN-B01


Da utilizzare quando non c'è spazio per installare un buffer o quando la superficie di aspirazione è inclinata
ZPT (B), ventosa, entrata verticale

Punti di forza

Ingresso del vuoto verticale
Con buffer rotante o non rotante
Diametri dei pad da 2 mm a 50 mm
Pad di tipo piano, rigato, profondo e a soffietto
Quattro materiali diversi disponibili

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)14x31x14 mm
Peso14 g
Materialenitrile (nbr)
Diametro10 mm
Formasoffietto
Tipologiasoffietto
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima120 °C
Paese d'origineJP
15,50 IVA esclusa
/ Unità
18,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione