00047928-VENTOSA PER VUOTO ZP16UN

Ventose

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ZP16UN
Rubix:999220923120575
Produttore:ZP16UN
EAN:3618036478082
00047928-VENTOSA PER VUOTO ZP16UN

Riepilogo info tecniche

Materialenbr
Diametro16 mm
Formapiatto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00047928-VENTOSA PER VUOTO ZP16UN


Le ventose della serie ZP sono disponibili in 19 diametri da 2 a 200 mm, materiali a 6 tazze e design a 4 tazze, per offrire un'ampia scelta. Le versioni a 4 tazze piatte, piatte con nervature, profonde e a soffietto sono standard, ma se queste non soddisfano i requisiti della vostra applicazione, contattateci per la vostra applicazione speciale. I nostri ingegneri hanno realizzato molti design e forme personalizzate utilizzando una varietà di materiali.
ZP (U,C), ventosa con anello di bloccaggio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18x18x13 mm
Peso4 g
Materialenbr
Diametro16 mm
Formapiatto
Tipologiatampone per il vuoto
Paese d'origineJP
4,22 IVA esclusa
/ Unità
5,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione