VENTOSA B50.30.05AG 0101649

Ventose a soffietto B Nitrile-PVC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Piab:0101649
Rubix:170000000512215
Produttore:0101649
VENTOSA B50.30.05AG 0101649

Riepilogo info tecniche

Materialenitrile-pvc (npv)
Diametro50 mm
Formasoffietto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : VENTOSA B50.30.05AG 0101649


Le ventose a soffietto in Nitrile-PVC di Piab sono progettate per una manipolazione robusta e affidabile in ambienti industriali difficili. Realizzate in una resistente miscela di Nitrile-PVC, queste ventose offrono un'eccellente resistenza agli oli, alle sostanze chimiche e all'abrasione. Il design flessibile del soffietto si adatta alle superfici irregolari e compensa le differenze di altezza, garantendo una presa sicura su una varietà di materiali. Ideali per applicazioni automotive e manifatturiere, offrono prestazioni costanti e durature in condizioni difficili.

Punti di forza

Realizzate in una robusta miscela di Nitrile-PVC per una maggiore durata e una manipolazione priva di aloni Eccellente resistenza agli oli, alle sostanze chimiche e all'abrasione Il design flessibile del soffietto si adatta alle superfici irregolari Presa sicura su un'ampia gamma di materiali Prestazioni di lunga durata in condizioni industriali difficili Ideale per gli ambienti automotive e dell'industria manifatturiera

Applicazioni

Plastic injection molded parts, Dry sheet metal

Informazioni tecniche


Attributi
Materialenitrile-pvc (npv)
Diametro50 mm
Formasoffietto
Tipologia1/8 npsf femmina, con filtro a rete
€ 18,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione