Riferimenti
Piab:0101133
Rubix:160000000691809
Produttore:0101133



Documenti
Dettagli del prodotto : CALOTTA F30-2.10 0101133
Ventosa F30-2 Cloroprene, G1/8" maschio, con filtro a rete
CALOTTA F30-2.10
Punti di forza
Realizzato in robusta gomma cloroprenica. Eccellente resistenza a oli, abrasione e intemperie. Design piatto per una presa forte e stabile. Adatto a superfici lisce e piane. Durevole per un uso industriale a lungo termine. Consigliato quando la forza di sollevamento è parallela alla superficie dell'oggetto.
Applicazioni
Lamiera asciutta
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | cloroprene |
|---|---|
| Diametro | 30 mm |
| Forma | piatto |
| Tipologia | calotte |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 110 °C |
| Codice doganale | 40169991 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione