Riferimenti
Piab:0109860
Rubix:170000000512827
Produttore:0109860



Documenti
Dettagli del prodotto : VENTOSA OB65X170P.5K.G40M 0109860
Le ventose ovali sono adatte alla movimentazione di oggetti e superfici lunghi e stretti quando è richiesta la massima forza di sollevamento. Le ventose ovali sono particolarmente indicate per superfici irregolari e quando è desiderata la compensazione del livello. Questa gamma di ventose ovali presenta caratteristiche particolarmente adatte alla movimentazione di lamiera.
Punti di forza
Adatta alla compensazione del livello. Può gestire oggetti con differenze di altezza e forme variabili, per esempio lamiere goffrate o corrugate. Movimento di sollevamento per separare oggetti piccoli e sottili. Nella ventosa bicolore, il soffietto e il labbro di tenuta presentano durezze diverse, il che rende la ventosa robusta e stabile e, allo stesso tempo, morbida e flessibile. DURAFLEX® sono ventose realizzate in un materiale appositamente sviluppato che combina l'elasticità della gomma con la resistenza all'usura del poliuretano. Il materiale non lascia segni sugli oggetti movimentati.
Applicazioni
Non lascia segni
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | poliuretano |
|---|---|
| Diametro | 177 mm |
| Forma | ovale |
| Tipologia | ventosa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 124,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 152,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione