CALOTTA B20 IN SILICONE TRASPARENTE FDA 0200405
Ventose a soffietto B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Piab:0200405
Rubix:170000000513577
Produttore:0200405



Riepilogo info tecniche
| Materiale | silicone (sil) |
|---|---|
| Diametro | 20 mm |
| Forma | soffietto |
Documenti
Dettagli del prodotto : CALOTTA B20 IN SILICONE TRASPARENTE FDA 0200405
Le ventose a soffietto in silicone approvate FDA/UE di Piab sono progettate per una movimentazione sicura e igienica nelle applicazioni alimentari, farmaceutiche e sensibili. Realizzate in silicone di alta qualità conforme alle normative, queste ventose offrono un'eccezionale flessibilità e una presa delicata. Il design a soffietto compensa le variazioni di altezza e le forme irregolari, garantendo prestazioni affidabili ed efficienti. Ideali per l'automazione, assicurano una movimentazione durevole, resistente agli agenti chimici e priva di contaminazioni in ambienti regolamentati.
Calotta B20 IN SILICONE BIANCO FDA
Punti di forza
Realizzate in silicone conforme a FDA/UE per una movimentazione sicura e igienica. Eccellente flessibilità per adattarsi a superfici irregolari. Resistenti agli agenti chimici e alle alte temperature. Il design a soffietto compensa le variazioni di altezza. Adatte per ambienti alimentari, farmaceutici e regolamentati.
Applicazioni
Contatto diretto con gli alimenti
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | silicone (sil) |
|---|---|
| Diametro | 20 mm |
| Forma | soffietto |
| Tipologia | calotte |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 200 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione