Riferimenti
Piab:3150107P
Rubix:170000000514372
Produttore:3150107P



Documenti
Dettagli del prodotto : CALOTTA B75 3150107P
Ventosa B50 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF femmina, con filtro a rete
CALOTTA B75 NITRILE-PVC
Punti di forza
Made from robust Nitrile-PVC blend for enhanced durability and mark free handling
Excellent resistance to oils, chemicals, and abrasion
Flexible bellow design adapts to uneven surfaces
Secure grip on a wide range of materials
Long-lasting performance in tough industrial conditions
Ideal for automotive and manufacturing environments
Applicazioni
Plastic injection molded parts, Dry sheet metal
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | nitrile |
|---|---|
| Diametro | 75 mm |
| Forma | soffietto |
| Tipologia | calotte |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 90 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione