Riferimenti
Piab:0101121
Rubix:170000000511872
Produttore:0101121



Riepilogo info tecniche
| Materiale | chloroprene |
|---|---|
| Diametro | 50 mm |
| Forma | rotondo |
Documenti
Dettagli del prodotto : CALOTTA BL50-2.10 0101121
La ventosa BL-2 in cloroprene ha un labbro morbido e flessibile ed è adatta a sacchi non troppo compatti. I suoi quattro soffietti offrono una buona compensazione del livello. Disponibile in diametri da 20 a 50 mm.
Punti di forza
Ottimizzata per la movimentazione ad alto flusso di sacchi. Realizzata in cloroprene di alta qualità. Presa sicura e non danneggiante sui sacchi. Adatta alla compensazione del livello. Movimento di sollevamento per separare oggetti piccoli e sottili. Meno adatta quando la forza di sollevamento è parallela alla superficie dell'oggetto.
Applicazioni
Sacchi, sacche e fasci; Movimentazione di sacche e buste
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | chloroprene |
|---|---|
| Diametro | 50 mm |
| Forma | rotondo |
| Tipologia | ventosa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione