Riferimenti
Piab:3150230S
Rubix:170000000514421
Produttore:3150230S



Riepilogo info tecniche
| Materiale | silicone (sil) |
|---|---|
| Diametro | 15 mm |
| Forma | soffietto |
Documenti
Dettagli del prodotto : CALOTTA B15-2 SILICONE 3150230S
La ventosa a soffietto in silicone Piab’s è progettata per offrire flessibilità e adattabilità superiori nelle operazioni di movimentazione materiali più impegnative. La morbida costruzione in silicone garantisce una presa delicata. Il design a soffietto permette un’eccellente compensazione delle differenze di altezza e la gestione efficace di oggetti irregolari. Robusta e resistente agli agenti chimici, la ventosa a soffietto in silicone assicura prestazioni affidabili, sicure ed efficienti in ambienti di automazione esigenti.
CALOTTA B15-2
Punti di forza
Realizzato in silicone di alta qualità per una movimentazione sicura ed efficiente
Eccellente flessibilità per adattarsi a superfici irregolari
Resistente agli agenti chimici e alle alte temperature
Il design a soffietto compensa le variazioni di altezza
Adatto per plastica, lamiera e applicazioni di imballaggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | silicone (sil) |
|---|---|
| Diametro | 15 mm |
| Forma | soffietto |
| Tipologia | calotte |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 200 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore