CALOTTA VALUE LINE VL50FC 0202101

VENTOSE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Piab:0202101
Rubix:170000000513750
Produttore:0202101
CALOTTA VALUE LINE VL50FC 0202101

Riepilogo info tecniche

Materialetpe
Diametro50 mm
Formarotondo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CALOTTA VALUE LINE VL50FC 0202101


Le ventose Value Line sono adatte ad applicazioni standard/di base. Il programma comprende forme piatto-concave, a soffietto e a soffietto lungo. Le ventose offrono buone prestazioni a un prezzo contenuto. Hanno labbra lunghe e sottili per una buona tenuta su superfici leggermente corrugate, ad es. cartone ondulato. I prodotti sono disponibili a livello globale con consegne immediate da magazzino.
VENTOSA Serie:FC Diametro:50 mm Forma:PIANE Materiale:TPE

Punti di forza

•Adatte per superfici piane, leggermente corrugate o curve
Buona stabilità e poco movimento intrinseco
Raccomandate quando la forza di sollevamento è parallela alla superficie dell'oggetto
Le creste impediscono che oggetti sottili e sensibili vengano deformati e forniscono ulteriore attrito quando la forza di sollevamento è parallela
Sconti per volume disponibili per confezioni grandi da 30-99 pezzi, con uno sconto ancora maggiore per confezioni da 100 pezzi e oltre
Materiale riciclabile privo di PVC

Informazioni tecniche


Attributi
Materialetpe
Diametro50 mm
Formarotondo
Tipologiaventosa
4,27 IVA esclusa
/ Unità
5,20 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore